សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN បន្ទាត់ពណ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

លេខអត្ថបទ 0617000950

EAN 4046777134179

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN បន្ទាត់ពណ

លេខអត្ថបទ 0617000950

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 5 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Assembly drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ

ដែក

ស្តង់ដារ / ជម្រៅស្វាន

DIN 338 / 5xD

អង្កត់ផ្ចិត (Ø)

9,50 mm

ប្រវែង (l1)

125 mm

ប្រវែងវីសឆែប (l2)

81 mm

ស្ទីលដងបង្វិល

ដែលមានរាងដូចបំពង់

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ទទេ

សម្ភារៈសម្រាប់កាត់

HSS

អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system)

3 នៃ 4 ចំណុច

សកម្មភាពកកិត (point system)

2 នៃ 4 ចំណុច

គុណភាពរន្ធចោះ (point system) ( )

2 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច)

2 នៃ 4 ចំណុច

សកម្មភាពកកិត (point system)

2 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ស្វានប្រើថ្ម (points system)

2 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ស្វានប្រើថ្ម (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

2 នៃ 4 ពិន្ទុ

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ខួង​បញ្ឈរ (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

1 នៃ 4 ចំណុច

ប្រមូលផ្ដុំដោយខ្លួនឯង

បាទ/ចាស៎

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស